溶接フランジ 10K ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70103662
品番
-
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途
配管材料に。
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
175
寸法C(mm)
140
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
116
寸法da(mm)
77.1
呼び圧力
10K
注意
※配管材料用途以外での使用はお止めください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった