- 溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 70103775

 

- 溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 70103775
- 溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 70103775
モノタロウ

溶接フランジ 5K ステンレス製

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1枚注文コード70103775品番-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

SOP-FF(穴あきフランジ)です。

用途配管材料に。呼び径(A)100呼び径(B)4ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数8材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手寸法t(mm)16寸法D(mm)200寸法C(mm)165寸法h(mm)19寸法g(mm)141寸法f(mm)2寸法da(mm)115.4呼び圧力5K
注意
※配管材料用途以外での使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70103748
2021-09-01
用途: 植木鉢の重し

本来の使い方では無いが、プラスチック製の植木鉢が風で倒れるのを防ぐために重しとして使用した。目的を充分に達した。

対象商品 : 70103757
2020-01-23
用途: エンジンのマフラー製作に仕様
川野鉄工

他のメーカーと仕様してもさほど変わらない使い方が出来ました。

対象商品 : 70103723
2018-07-27
用途: 配管補修・改造用

予備在庫が少し必要となるため、いろいろなサイズを少しずつ買い揃えたい場合、モノタロウのシステムが便利だと思います。品質も申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする