曜日別特売
- ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 70103845

 

- ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 70103845
- ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 70103845
モノタロウ

ブラインドフランジ 10K ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1枚注文コード70103845品番-
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

BL-FF(閉止フランジ)です。

用途配管材料に。呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手寸法t(mm)18寸法D(mm)175寸法C(mm)140寸法h(mm)19寸法g(mm)116寸法f(mm)2寸法da(mm)77.1呼び圧力10K
注意
※配管材料用途以外での使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70103854
2022-12-13
用途: 配管メンテナンス

使用者に聞いたところ、「バッチリだよ!」「値段が高いね~」ということでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
フランジの側面に刻印はありますか?
回答:
フランジ側面には刻印がございます。
1が参考にしています
2021-08-13

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする