曜日別特売
- ブラインドフランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 70103915

 

- ブラインドフランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 70103915
- ブラインドフランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 70103915
モノタロウ

ブラインドフランジ 5K ステンレス製

(1件のレビュー)
1年間返品保証
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1枚注文コード70103915品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

BL-FF(閉止フランジ)です。

用途
配管材料に。
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手寸法t(mm)12寸法D(mm)120寸法C(mm)95寸法h(mm)15寸法g(mm)75寸法f(mm)2呼び圧力5K
注意
※配管材料用途以外での使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70103897
2018-11-06
用途: タラップ製作

ステン板ベースとして加工のつもりでしたが加工もせずそのまま使うことができてとてもよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24
質問:
フランジの側面に刻印はありますか?
回答:
フランジ側面には刻印がございます。
2021-08-13

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする