曜日別特売
DBA-380 超強力防水スプレー(抗菌機能付き) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 70103985

DBA-380 超強力防水スプレー(抗菌機能付き) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 70103985
DBA-380 超強力防水スプレー(抗菌機能付き) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 70103985
DBA-380 超強力防水スプレー(抗菌機能付き) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 70103985
DBA-380 超強力防水スプレー(抗菌機能付き) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 70103985

超強力防水スプレー(抗菌機能付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(380mL)注文コード70103985品番DBA-380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

抗菌・除菌機能付きの高性能防水スプレー!
フッ素パワーによる優れた防水・防汚性で汚れをバリヤーします。
銀イオンの抗菌剤が菌の付着・繁殖を抑え、嫌な臭いの発生を防ぎます。
生菌増殖試験においても99.9%滅菌。(試験方法:JIS L 1902:2015菌液吸収法)

用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、傘などの繊維製品の防水・防汚に。適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品成分フッ素樹脂、石油系炭化水素、銀系抗菌剤、噴射剤(LPG)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.266L使用可能目安1本で傘約3.6本分危険物の性状非水溶性
注意
※有機溶剤で気分が悪くなることがありますので、必ず屋外でスプレーし、一度に大量にスプレーしないようにして下さい。
(室内など締め切った場所での使用はしないで下さい。)
※使えないもの:ドライクリーニングできない衣類、絹製品、和服、毛皮、爬虫類皮、ゴム、プラスチック製品、皮革製品、ビニール・エナメル製品で光沢のあるもの。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする