WP-250SC ウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ) 70104572

WP-250SC ウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ) 70104572
WP-250SC ウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ) 70104572
WP-250SC ウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ) 70104572
WP-250SC ウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ) 70104572

ウォーターポンププライヤー

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード70104572品番WP-250SC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キズつけないでガッチリ掴む

用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!呼び寸法(mm)250切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6バネなし使用範囲(Φmm)パイプ径:約7.0~50関連部品交換樹脂パッド SC-WP250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70104572
2022-08-01
用途: 水廻りパイプ作業用
製造業

鼻先を少し長くして欲しい。掴みにくい時があり、
困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする