TH-200PL JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ) 70104676

TH-200PL JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ) 70104676
TH-200PL JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ) 70104676
TH-200PL JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ) 70104676

JISスリムプライヤー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)210
内容量1個注文コード70104676品番TH-200PL
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

非対称つかみ刃でガッチリ掴む!

用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ全長(mm)210切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6質量(g)260頭部厚(mm)11頭部幅(mm)30先端長(mm)36柄幅(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70104667
2023-04-30
用途: 通常、機械のメンテナンス、毎日の保守点検時。

比較的小さめで扱いやすい。プライヤーとしての機能は必要充分である。又、工具としての制度も出ていて安心して使える。

対象商品 : 70104676
2023-06-30
用途: 普段使い

スリムと書いていますが、そんなにも変わらないと思います。
物自体が大きいので狭い所には不向きです。

対象商品 : 70104667
2022-11-24
用途: バイクのツーリング時の車載工具
建設業・工事業

通常のプライヤーより幅が狭いので、ツーリング時の工具袋への収まりが良い。
実際には使用していないので、☆4つとしました。

対象商品 : 70104667
2022-07-26
用途: あらゆる作業の工具として
建設業・工事業

見た目の高級感で一目惚れしました。とても使いやすく気に入っています。

対象商品 : 70104667
2021-04-19
用途: 趣味、工作
有限会社矢口商店サービス業

コスパ良し。/ガタ無
製品の仕上げは、良いと思うが、
フィニッシュコートが雑なのでマイナス★1
全体的には、良い製品です。

対象商品 : 70104667
2020-01-14
用途: 締め付け&押さえ作業工具

ヘッドがスリムで大きなものと比較して狭いところでの作業性がいいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする