用途建築物内外壁。色赤主成分アクリル系タイプつやあり希釈倍率(刷毛・ウールローラー)40~60%、(エアレス)60~80%主な用途外壁希釈剤スズカシンナー#1000塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラーなど塗装間隔工程内1時間以上、最終養生16時間以上塗付量(kg/m2)0.3~0.4