曜日別特売

レインガード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1缶(32kg)注文コード70106794品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

屋上用 ポリマーセメント系 塗膜防水材です。
耐候性・耐久性に優れた特殊変性エマルションと水硬性特殊無機骨材を組み合わせた、防水性・伸縮性・弾性に富んだ、作業性・安全性を考慮した防水材です。
長期にわたる厳しい自然環境下でも安定した性能を保ちます。
様々な下地に対し、強力な接着性を持ち、また下地の亀裂に対し優れた追従性があります。
湿潤な下地にも施工可能で、勾配、段差部及び出入隅部の納まりにも容易に施工できます。
特別な機械や用具を必要としないため簡便で経済的な防水材です。

用途屋上、ベランダ等の防水グレー主成分ポリマーセメント系セット内容粉体7kg×2、混和液18kg希釈倍率<プライマー塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:5~7kg 、<下・中・上塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:0~2kg可使時間(分)40~60以内(23℃)主な用途ベランダ希釈剤清水塗布方法コテ、ウールローラー、左官ブラシ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタルなど特性防水、弾性、耐候、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(23℃)プライマー塗装後30分以上、下塗・中塗・上塗は工法により各1.5~2時間以上塗付量(kg/m2)(0.4mm厚)A材0.44kg+(B材)0.56kg、(0.8mm厚)A材0.75kg+B材0.95kg、(1.1mm厚)A材1.01kg+B材1.29kg
注意
※粉体と混和液は必ずセットでご使用ください。
※他の充てん材、添加剤、樹脂液などの混入は、性能低下の原因になりますので避けて下さい。
※気温が高く下地が極端に乾燥している場合や、吸水性が非常に大きい下地の場合などはあらかじめ適度の水湿しをしてから施工してください。
※気温が5℃以下、湿度85%以上の場合は、施工を避けてください。
※施工直後に降雨・結露が予想される場合、冬期で白華の発生が懸念される場合、塗り付け後早期乾燥が予想される場合等は施工を中止するか、シート掛け、板おおいなどの処理をしてください。
※各材料の養生期間は十分に取り、次の工程に移ってください。
※骨無しのトップコート、シルバー系のトップコートのご使用は避けてください。白化現象および密着不良の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする