日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
溶接ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
ワイヤー径(Φmm)
1.2
1.0
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(20kg)
注文コード
70108063
品番
FGC-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
CO2ガスアーク溶接において、アークが安定し溶接作業性が良好です。
全姿勢の突合せ及びすみ肉溶接が容易に行えます。
用途
400、490MPa級耐候性鋼(P仕様)の各種構造物における突合せ及びすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
規格
JIS Z 3315 G49A0UC1-CCJ該当、AWS A5.28 ER80S-G該当
電流範囲(A)
(水平すみ肉)80~350、(横向)80~300
電流範囲(A)下向
80~350
電流範囲(A)立向下進
80~350
ワイヤー種類
ソリッド