曜日別特売
561 耐油ビニオー プロフィスト21(王子ゴム) 70108142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐油ビニオー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1パック(3双)注文コード70108142品番561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐油性に優れたビニール手袋。水産関係・工場での油作業に適しています。裏はシームレス加工で作業性に優れ、手の平はすべり止め加工してあります。

サイズL全長(cm)26±5%中指長(cm)8.5±5%手の平幅(cm)11±5%材質PVC・綿ブルー入数(双)3仕様裏シームレス質量(g)560
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする