プロフィスト21(王子ゴム)
耐油ビニオー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
70108158
品番
561
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐油性に優れたビニール手袋。水産関係・工場での油作業に適しています。裏はシームレス加工で作業性に優れ、手の平はすべり止め加工してあります。
サイズ
LL
全長(cm)
26±5%
中指長(cm)
9±5%
手の平幅(cm)
11.5±5%
材質
PVC・綿
色
ブルー
入数(双)
3
仕様
裏シームレス
質量(g)
600