曜日別特売
PAIL-M18L ペール缶 本体のみ 多用途 18L モノタロウ 70116348

モノタロウ

ペール缶 本体のみ 多用途 18L

(167件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証特別運賃当日出荷とは
内容量1個注文コード70116348品番PAIL-M18L
販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。

用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※完全密閉容器ではありませんので、漏れに起因する損害に対して補償は致しません。
※横倒しにして保管すると漏れる恐れがあります。
※保存容器であって輸送容器ではありません。
※用途以外に使用しないでください。
※内容物がPP容器で保管可能かご確認のうえご使用ください。
適合不明の場合は事前にテストを行ってください。
※危険物を保管しないでください。
※ご使用の内容液や外環境によっては液体が膨張するなどし、液漏れする可能性があります。
フタを閉めてから、必ず漏れの確認をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:167
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 芋の袋詰め
農・林・水産業

里芋の出荷形態が10Kg入るビニール袋に詰めるのですが、選別作業時にこのペール缶の大きさが袋の大きさと10Kgの容量にちょうど良く、計量時にも取っ手をもって移動できるので使い勝手がとても良いです。

2025-10-27
用途: 塗装作業時
森下塗装建設業・工事業

強度が強く満足です。
撹拌機のブレードを丸形にすれば、内容器と併せて使用できます。

2025-10-08
用途: 別売りなのがいい
建設業・工事業

蓋と本体とセット売りの場合が多い気がするが、こちらは個別に購入可能で無駄が無い。ウチでは蓋はいらないので。

2025-08-22
用途: 漆喰等の保管用
サービス業

これだけ別配送、他のいつもと違う宅配業者だったのですが、ハサミムシと粒々(糞)が入っていました。田舎の倉庫から発送されたのでしょうか…。商品自体は安価でよいかと思いますが、先の到着した専用と思われる蓋が結構きつめでした。

対象商品 : 70116348
2025-10-04
用途: 農作業

肥料の保管や土の保管など、軽量なので扱いやすいし、以外と丈夫です

対象商品 : 70116348
2025-08-02
用途: 籾殻や米糠の保管用

籾殻、米糠の保管用に持ってこいです。
以前はガラ袋、肥料の袋に保管していましたが、ネズミや虫の被害が酷かったのでこのペール缶で保管したら被害がほぼ無くなりました。
良い商品だと思います。

2025-09-14
用途: 濡れたゴミを入れたり、ストレーナーを掛けてパーツ洗浄のクリーナ液受けに。

ハンドル、本体、共に結構丈夫でこの価格なら大満足です。
パーツクリーナ程度の溶剤にも問題なかったです。

2025-05-16
用途: 家庭菜園用 肥料入
有限会社Tsuna建築工房

肥料はビニール袋のままだと何かにかじられていたり
においがするし困っていました。
このペール缶は、蓋がしっかり閉じtれるのでとても良かったです。
蓋がしっかり過ぎて外れにくいのですが・・・
今回一緒にオープナーも購入しました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
積み重ね(スタッキング)が可能でしょうか。
回答:
重ねることはできますが、固定されるわけではございませんのでご注意ください。
2023-08-15
質問:
食品に使えますか。
回答:
食品にはご使用いただけません。
4が参考にしています
2023-08-15
質問:
蓋が別売りとありますが、どの商品でしょうか。
回答:
下記商品になります。

モノタロウ ペール缶 フタのみ 多用途 18L
注文コード 70116357 品番 -
2が参考にしています
2023-08-15

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする