9673-04 MPFウレタン丸紐 アラム 70116664

MPFウレタン丸紐

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
径(Φmm)4
内容量1本(10m)注文コード70116664品番9673-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

金属探知機に反応するため、破損や紛失による製造ラインへの混入を防ぐことが可能です。
融着により強固に接合でき、ベルトとしてもご使用いただけます。
柔軟性があるため、輪ゴムや紐としての代用が可能です。
紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適です。

用途
熱溶着により接合が可能。
食品搬送用ベルト、輪ゴムや紐として代用も可能。
紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適。
形状丸型径(Φmm)4材質熱可塑性ウレタンブルー長さ(m)10
注意
※ご使用の検出機の設定や食品の物性等により、検出できる破片の大きさにばらつきがあります。
※ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。
※高温多湿、直射日光は避けて保管ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする