KR40-14 ラミジップ クラフト スタンドタイプ セイニチ(生産日本社) 70116944

KR40-14 ラミジップ クラフト スタンドタイプ セイニチ(生産日本社) 70116944
KR40-14 ラミジップ クラフト スタンドタイプ セイニチ(生産日本社) 70116944
KR40-14 ラミジップ クラフト スタンドタイプ セイニチ(生産日本社) 70116944

ラミジップ クラフト スタンドタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
マチ(mm)41
高さ(mm)チャック上:30、チャック下:200
内容量1パック(50枚)注文コード70116944品番KR40-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

クラフト紙/AL/PEのラミネート袋スタンドパックです。中間基材に「NY(ナイロン)」を貼り合わせていませんので突き刺し強度はKRシリーズに比較し劣り、やや明るい風合いとなります。底材はクラフト紙を使用しておりません。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●底舟形シール●4角Rカット●Vノッチ

用途乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・コーヒー・紅茶などの嗜好品に幅広くご利用いただけます。幅(mm)袋:140高さ(mm)チャック上:30、チャック下:200マチ(mm)41材質クラフト/AL/PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: サプリメントの発送
株式会社アスティル卸売・小売業

丈夫で清潔保持に最適です。
いろいろと試しましたが!
やはりクラフト紙に戻りました。

対象商品 : 70116935
2023-11-01
用途: 食品商品の封入
製造業

有機とか天然とか自然とかをイメージさせる食品商品を扱っているので風合いとか色合いがマッチするので気に入っている。
50枚入りは少なすぎず多すぎることもないので私には丁度良い。
また、サイズや形状違いの選択肢もあって商品に合わせて選択の余地があるのも良い。
これまでのところ些細なことを含めてトラブルは一切ない。

対象商品 : 70116935
2023-08-15
用途: 紅茶葉を入れて、商品化しています。
その他業種

スタンド式が扱いやすく、かつ商品を立てて見せられるので、とても良いと思います。

対象商品 : 70116935
2022-12-13
用途: 茶葉などの封入
森のみちくさ屋製造業

大きさや紙の質感がちょうど良く、今作っている手作りのお茶を商品にするのに、使っています。おかげさまで重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 70116953
2021-10-21
用途: コーヒー豆を入れて販売
cafe az presentサービス業

いろいろ探している中でたどりついた商品です。モノタロウさんに、食品を扱うような資材があるとは知らず、もっと早くサイトを確認すれば良かったと思っています。この価格で、このクオリティはとっても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 70116935
2022-01-19
用途: 食品のパッケージ
Mt.ピッシリ森の国株式会社農・林・水産業

サイズ的に使いやすいです。圧着も出来るので、気に入っています。
ありがとうございます。

対象商品 : 70116935
2020-12-02
用途: 加工品の梱包
株式会社絵夢サポート製造業

サイズも色味も想像通りで良かった
様々なサイズ展開があるとありがたいです

対象商品 : 70116935
2020-07-19
用途: グラノーラ入れ
教育・研究機関

手作りグラノーラを販売しているので、ジップロックもあり、中にアルミ加工されているので湿気にくい利点もあり、今まで使っていたビニール袋からこのクラフトバックに切り替えました。お店のナチュラルな雰囲気にもぴったりです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする