曜日別特売
#20/14-20 OPPシート(食品用) HEIKO 70117766

#20/14-20 OPPシート(食品用) HEIKO 70117766
#20/14-20 OPPシート(食品用) HEIKO 70117766
#20/14-20 OPPシート(食品用) HEIKO 70117766
#20/14-20 OPPシート(食品用) HEIKO 70117766

OPPシート(食品用)

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(500枚)寸法(幅W×長さL)(mm)140×200注文コード70117766品番#20/14-20
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,032
販売価格(税別)
938

食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。

寸法(幅W×長さL)(mm)140×200材質OPPフィルム厚さ(mm)0.02メーカー商品コード006777003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70117802
2025-09-17
用途: シフォンケーキのラッピング
MANA ciffon cake製造業

とても扱いやすく気に入ってます。値段も安くリピートしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 70117802
2024-08-21
用途: カットシフォンケーキの包装
ラ・グリュ井桁屋卸売・小売業

カットシフォンケーキの包装に使用しております。テープで留めて、冷凍もしておりますが、問題無く使用できているので、リピートしました。

対象商品 : 70117958
2024-10-25
用途: 焼き菓子を包む
製造業

厚すぎず薄すぎず、包みやすい厚みで扱いやすく満足です。

対象商品 : 44043994
2024-07-14
用途: パンのおへその乾燥防止
プレジール卸売・小売業

セロハンも、はがし易く、丈夫で使い勝手が良い。サイズも豊富で良い。

1が参考にしています
対象商品 : 44044010
2024-09-27
用途: 団子のラッピング
飲食業

取り出しやすくつかいやすく、見た目もとてもよかったです

対象商品 : 70117793
2023-02-16
用途: 食品のテイクアウト時に使用
飲食業

丈夫でしっかりしているため見た目も良く,シワになりにくくて使いやすいです.
食品用なので安心して使っています。

対象商品 : 70117845
2022-11-04
用途: 食品の包装
Attrait飲食業

ロールケーキやシフォンケーキを包装するのに重宝しております。
無色透明なのでラッピングのやり方次第でバリエーションが広がります。
ペーパーラフィアをかけて結び、お店のロゴシールを貼って利用してます^ ^

対象商品 : 70117942
2022-05-16
用途: 商品の包装
飲食業

カットシフォンケーキの個包装に利用します。
サイズもシートの柔らかさも求めていた通りでした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする