45×200 ムースフィル テープ付 木村アルミ箔 70118046

※使用例

ムースフィル テープ付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)45×200
内容量1パック(100枚)注文コード70118046品番45×200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ムースに巻き付けて使用します。テープ付き。

材質PP厚さ(mm)0.02寸法(幅W×長さL)(mm)45×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70118046
2022-11-28
用途: ムースケーキ、ロールケーキの枠
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした厚みがあるけどしなやかなので使いやすいです。

対象商品 : 70118037
2022-03-07
用途: プチケーキのフイルムとして使用
製造業

硬さもちょうど良く頑丈なので使いやすいです。
リピートしましたよ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする