曜日別特売
26-16 手提げ紙袋 スムースバッグ HEIKO 70118326

26-16 手提げ紙袋 スムースバッグ HEIKO 70118326
26-16 手提げ紙袋 スムースバッグ HEIKO 70118326
26-16 手提げ紙袋 スムースバッグ HEIKO 70118326
26-16 手提げ紙袋 スムースバッグ HEIKO 70118326

手提げ紙袋 スムースバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)260
マチ(mm)160
材質片艶120g/m2
片艶120g/m<sup>2</sup>
未晒クラフト紙120g/m<sup>2</sup>
未晒クラフト紙100g/m<sup>2</sup>
内容量1パック(25枚)注文コード70118326品番26-16
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
マチ(mm)160幅(mm)260高さ(mm)265材質片艶120g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)260×265白無地メーカー商品コード003155596
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする