HEIKO
手提げ紙袋 Pスムースバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
250
180
250
高さ(mm)
150
180
150
マチ(mm)
150
180
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
70118344
品番
25-15
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
マチ(mm)
150
幅(mm)
250
高さ(mm)
150
材質
片艶100g/m
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×150
柄
白無地
メーカー商品コード
003155375