HEIKO
手提げ紙袋(平紐) フラットCB
(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)
280
300
340
高さ(mm)
220
270
240
マチ(mm)
180
220
120
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
70118466
品番
280-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
マチ(mm)
180
幅(mm)
280
高さ(mm)
220
材質
片艶120g/m
2
(手紐)平紐(晒)13mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×220
柄
ローズ無地
メーカー商品コード
003277510