JN-MD-IPS1560UHDR 15.6型4Kモバイルモニター/3840×2160/miniHDMIx1、USB Type-Cx2/ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT 70118634

JN-MD-IPS1560UHDR 15.6型4Kモバイルモニター/3840×2160/miniHDMIx1、USB Type-Cx2/ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT 70118634
JN-MD-IPS1560UHDR 15.6型4Kモバイルモニター/3840×2160/miniHDMIx1、USB Type-Cx2/ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT 70118634
JN-MD-IPS1560UHDR 15.6型4Kモバイルモニター/3840×2160/miniHDMIx1、USB Type-Cx2/ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT 70118634
JN-MD-IPS1560UHDR 15.6型4Kモバイルモニター/3840×2160/miniHDMIx1、USB Type-Cx2/ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT 70118634
JN-MD-IPS1560UHDR 15.6型4Kモバイルモニター/3840×2160/miniHDMIx1、USB Type-Cx2/ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT 70118634
JN-MD-IPS1560UHDR 15.6型4Kモバイルモニター/3840×2160/miniHDMIx1、USB Type-Cx2/ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT 70118634

15.6型4Kモバイルモニター/3840×2160/miniHDMIx1、USB Type-Cx2/ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70118634品番JN-MD-IPS1560UHDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JN-MD-IPS1560UHDRは15.6インチ、4K解像度に対応。900gと軽量ながら15.6インチの大画面で手軽に4K解像度のモニターを持ち運び出来ます。入力端子はUSB-CとminiHDMIに対応、様々な機器との接続が可能なので外出時に接続するモバイルモニターとして、またPCやスマートフォンに接続して4K動画サービスを楽しむことも可能です。

付属品miniHDMI to HDMIケーブル、Type-C ケーブル×2、マニュアル、保証書、電源アダプター、スマートケース仕様ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:あり質量(kg)0.9規格4K/UHD電源AC100~240V(50/60Hz) DC5V/3A使用温度(℃)0~40表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×10.5×225コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度3840×2160応答速度25ms視野角(左右:上下)160°/160°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラック画面サイズ15.6インチ使用湿度(%RH)20~80(結露なきこと)アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS系ブルーライトカット対応フリッカーフリーあり輝度(cd/m2)250入力ポートminiHDMI×1、Type-C×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする