曜日別特売
18×24 Nホワイトキャリーケース HEIKO 70118956

18×24 Nホワイトキャリーケース HEIKO 70118956
18×24 Nホワイトキャリーケース HEIKO 70118956
18×24 Nホワイトキャリーケース HEIKO 70118956

Nホワイトキャリーケース

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横×高さ)(mm)180×240×105
内容量1パック(25枚)注文コード70118956品番18×24
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

段ボール素材(Gフルート)を使用した、業務用25枚クラフト包装の安価なケーキ箱です。ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプです。

材質Gフルート/晒3層寸法(mm)(取っ手)50寸法(縦×横×高さ)(mm)180×240×105メーカー商品コード004248083
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70118922
2024-11-04
用途: 手の部分を挟み込むところがずれてる
ミズサキノート飲食業

紙質やサイズ、価格はいいのですが、箱がずれてるというか、綴じるところが重なりづらく、少しやりづらいです。止めるところが緩く感じられ、とめた後、突き出したところを折ってます。型がずれてるんじゃないかな?と思われます。やり方が間違ってるのでしょうか…。

対象商品 : 70118956
2024-01-04
用途: 商品の箱詰め
製造業

箱もしっかりしていて、うちの商品は少し高さがあるので使いやすい
あとは箱のお値段が下がれば…

対象商品 : 70118938
2022-10-28
用途: ケーキのお持ち帰りに
ベルテンポ飲食業

材質もしっかりしてるので良いです、価格も安価なのでありがたい、これからも使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70118922
2022-05-16
用途: フルーツ大福のお持ち帰り用
宗友飲食業

丈夫で入れやすく保冷剤を入れても、忙しい時も扱いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 70118922
2019-12-18
用途: ケーキの包装
飲食業

背の高いケーキの包装に使っています。紙がしっかりしているので、高級感があります。

対象商品 : 70118922
2019-03-17
用途: 1~3個のケーキ持ち帰り用
製造業

紙の質感がナチュラルな感じでとても気に入ってます。
大きさもちょうど良かったです。

対象商品 : 70118922
2020-06-30
用途: 洋菓子店です。お客様のテイクアウトのケーキの箱として
卸売・小売業

急いでいるときは、とても便利ですが、
そこまで材質が良くなくてもいいので、もう少しコストがリーズナブルだとありがといのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 70118956
2018-09-03
用途: シフォンケーキ用
サービス業

サイズ的には少し高さが無くもう少し高いのがいいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする