曜日別特売
4537004 二重断熱カップ HEIKO 70119516

4537004 二重断熱カップ HEIKO 70119516
4537004 二重断熱カップ HEIKO 70119516
4537004 二重断熱カップ HEIKO 70119516
4537004 二重断熱カップ HEIKO 70119516

二重断熱カップ

(83件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(25個)
容量(満杯)(mL)約280
容量(オンス)8
ブラック
内容量1パック(25個)注文コード70119516品番4537004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580

ホットドリンクに最適な、紙製にこだわった二重断熱カップです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質入数25ブラック高さ(mm)95適合規格食品衛生法規格基準口径(Φmm)80容量(満杯)(mL)約280容量(オンス)8底径(Φmm)52メーカー商品コード004537004商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
701195164537004440440460045370144537004 二重断熱カップ HEIKO 44044046二重断熱カップHEIKO1パック(25個)
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 飲料を入れて飲む時
自動車・二輪車・自転車関連業

まわりが二重になっているので、ポットなどで加熱したお湯や飲み物を入れても指や手が熱くなりにくく、快適に手で持ち飲むことが出来ます。
質感も値段とのバランスも取れていて、納得の値段かと思います。
ホットな飲み物を好む方にはお勧めです♪

2026-02-06
用途: 来客時
その他業種

来客時のコーヒーを断熱キャップとともにお出ししています。カフェ風のカップでお客様も持ち帰ることもでき、喜ばれています。

1が参考にしています
対象商品 : 47882445
2026-02-01
用途: 移動販売
すこんてぃ飲食業

マルシェなどで紅茶の移動販売で使用しています。もう何年も愛用意しています。パソコンで印刷したシールなどをを貼っています。温かい飲み物でも持ちやすく見た目もおしゃれだと思います。

対象商品 : 70119507
2025-11-17
用途: お客様サービス
realizeサービス業

何度もリピートしてます。
耐久性もありメッセージを書いてお渡しするのに可愛くて良いです。
おすすめです。

2が参考にしています
対象商品 : 47882445
2026-02-27
用途: テイクアウト販売時
ボールドコーヒー飲食業

価格以上の断熱性があって使いやすいです。
蓋もしっかり付くので安全性も高いと思います

対象商品 : 70119507
2026-03-07
用途: お客様に提供
有限会社JYT飲食業

熱いものを入れても熱くないので良いです。リピ買いしてます。

対象商品 : 47882445
2026-01-16
用途: 職場で
サービス業

保温性があり職場で美味しいコーヒーが飲めて満足してます。
なくなったらまた注文します。

2025-12-14
用途: 昼食用
サービス業

昼食のスープ・味噌汁用として愛用しておりますが、汁漏れ等はありません。
1回切りの使い捨てではチョットもったいない気もします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
1が参考にしています
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする