曜日別特売
E-103 どんぶり容器 デンカポリマー 70120094

どんぶり容器

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(50枚)
内容量1パック(50枚)注文コード70120094品番E-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お祭やイベント、お店で大活躍する発泡容器です。

材質PSP寸法(mm)Φ149×57容量(mL)約550直径(Φmm)149高さ(mm)57商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※直送商品は個人宅への配送はできません。
※電子レンジ使用不可商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-02
用途: 出店時
居酒屋 大道飲食業

ウドンを提供した時に使用しました
サイズ感、使用感が大変よく、なにもりもコスパが最高すぎます。こちらの商品のおかげで仕入れを安く抑える事が出来ました。ありがとうございます。

3が参考にしています
対象商品 : 70120085
2021-11-22
用途: 包装時
飲食業

しっかりとしているので、違う容器は、持ち方によってピキッと割れることがありますが、こちらは、盛り付け後に持っても、割れることがあまり無く重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 70120094
2019-12-26
用途: 地域でのイベント、防災訓練の時の温かい食べ物を参加者が食するときに使用するため
農・林・水産業

地域の色んなイベントで普段から使うことが多いし単価も手ごろなのでよく使っているから。

4が参考にしています
対象商品 : 70120094
2018-04-05
用途: トン汁用で使用
アロウライフ企画その他業種

700~800個使用するのにしっかりしており、ちょうど良い大きさで使いやすかった。

2が参考にしています
対象商品 : 70120076
2018-09-09
用途: 町の催事に使用します
その他業種

やっぱりモノタロウです。
これだけの数量、近所の量販店ではすぐ集まりません
また注文しても遅く困ってたところのモノタロウ
また何かあれば利用します

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする