エフピコ
MFPドリスカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(30枚)
材質
マルチFP
直径(Φmm)
142
注文コード
70120216
品番
977W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
材質・直径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒W
材質
マルチFP
適合
66LU、1WR8、8H1G、0F19、4LM8、8N4M
寸法(mm)
Φ142×90
直径(Φmm)
142
高さ(mm)
90
電子レンジ
○
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋・中皿は別途となりますので、ご注意下さい。