73 備長 MFP発泡極み重 エフピコチューパ 70120313

MFP発泡極み重

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)材質マルチエフピー耐熱耐寒ポリスチレン注文コード70120313品番73 備長
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

耐熱・耐寒性を併せ持った新しい素材です。発泡品なので断熱性にも優れ、冷凍からレンジ加熱まで幅広い用途にご使用いただけます。

商品タイプ材質マルチエフピー耐熱耐寒ポリスチレン寸法(mm)174×134×20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70120286
2020-05-13
用途: テイクアウト丼(小盛り)
飲食業

明記されたサイズから想像していたより容量は小さく、ご飯230gでほぼいっぱいになってしまった。質感は悪くない。

1が参考にしています
2020-05-27
用途: テイクアウト
飲食業

かなり小さい。普通のお弁当としては利用不可。容量を書くなど分かりやすくしてないのがよろしくない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする