曜日別特売
BF-380 惣菜容器 本体 シーピー化成 70120767

 

BF-380 惣菜容器 本体 シーピー化成 70120767
BF-380 惣菜容器 本体 シーピー化成 70120767

惣菜容器 本体

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(50枚)ゴールド材質BF(低発泡ポリスチレン)注文コード70120767品番BF-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

汁物がこぼれにくい、内嵌合容器です。

ゴールド寸法(mm)190×130×37電子レンジ材質BF(低発泡ポリスチレン)容量(mL)310(ごはん約220g)商品タイプ本体室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ(蓋不可・本体可)。
※内嵌合蓋。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70120767BF-38028539745BF-380BF-380 惣菜容器 本体 シーピー化成 28539745惣菜容器 本体シーピー化成1袋(50枚)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41473286
2021-03-25
用途: シエイク
株式会社アスラム飲食業

高品質, この商品をカレーテイクアウトに使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする