曜日別特売
KH-1-B(N) 嵌合フードパック シーピー化成 70121923

KH-1-B(N) 嵌合フードパック シーピー化成 70121923
KH-1-B(N) 嵌合フードパック シーピー化成 70121923

嵌合フードパック

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品は18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
70121923
品番
KH-1-B(N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。

寸法(mm)
130×192
高さ(mm)
(蓋)12
材質
OPS
深さ(mm)
31
大きさ
大浅
耐用温度(℃)
85
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70121975
2021-02-18
用途: テイクアウト
飲食業

テイクアウトのサラダを入れています。
蓋がしっかりと閉まるのが良いです。

対象商品 : 70122124
2020-08-03
用途: 惣菜入れ
農・林・水産業

大きさが丁度良いので重宝してます。嵌合タイプは簡単に梱包できるのでスピーディーに作業ができます。

対象商品 : 70121923
2019-11-19
用途: 銀杏用
木曽三川ブルーベリーの里 様(農・林・水産業)

同時に購入した他のパック同、まったく問題なしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする