UACJ製箔
Tアルミケース 500/P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
底径(Φmm)
31
31
35
40
45
50
高さ(mm)
19
15
18
20
22
25
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
70123865
品番
丸-T4F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
底径(Φmm)
31
高さ(mm)
19
仕様
合紙あり/4F
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.012
径(Φmm)
69
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70123865
丸-T4F
69442251
004529041
アルミケース 合紙あり
HEIKO
1本(500枚)
¥
319
税込
¥
351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)