UACJ製箔
PBTおかずケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
底径(Φmm)
50
35
50
高さ(mm)
30
20
30
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(250枚)
注文コード
70124048
品番
8F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
底径(Φmm)
50
高さ(mm)
30
径(Φmm)
110
柄
赤チェック
材質
PBT樹脂/耐熱紙
注意
※電子レンジ可/オーブン可。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70124048
8F
69442409
004529035
純白ペットケース
HEIKO
1本(250枚)
¥
569
税込
¥
626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)