PMTRL8 充電式タクティカルメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 70128486

PMTRL8 充電式タクティカルメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 70128486
PMTRL8 充電式タクティカルメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 70128486
PMTRL8 充電式タクティカルメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 70128486
PMTRL8 充電式タクティカルメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 70128486
PMTRL8 充電式タクティカルメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 70128486
PMTRL8 充電式タクティカルメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 70128486
PMTRL8 充電式タクティカルメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 70128486

充電式タクティカルメタルライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70128486品番PMTRL8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。
充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。
4種類のライトモード(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)が選べます。
航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。
ハイモードは700Lmで2時間点灯、照射距離100mです。
ミディアムモードは100Lmで12時間点灯です。
ローモードは20Lmで30時間点灯です。

材質アルミ幅(mm)33高さ(mm)158奥行(mm)33電源充電式本体質量(g)172充電時間(時間)6明るさ(Lm)最大:700(ハイモード時)、100(ミディアムモード時)、20(ローモード時)防水保護等級IPX4照射距離(m)最大:100(ハイモード時)耐衝撃1m電球の種類LED点灯時間(時間)最大:2(ハイモード時)、12(ワイドモード時)、30(ローモード時)
注意
※充電用のACアダプターは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする