- お茶パック ゼンミ 70128774

お茶パック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(120枚)
内容量1パック(120枚)注文コード70128774品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

お茶、紅茶、麦茶からだしまで、様々な用途にご利用いただけます。使用後の後始末も簡単。

材質ポリエステル・ポリエチレン寸法(mm)95×70mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: コーヒーの水出し
株式会社テックMA製造業

時にコーヒーが出て来てしまうが、それもご愛嬌。
遊んでいたガラスの大瓶で、水出しコーヒーを作っています。
余りガブガブ飲んでいると貧血を招いたりもする様ですから、程々に。d(^^;)

1が参考にしています
対象商品 : 70128774
2024-03-04
用途: 接客業務
製造業

来客用のお茶に使用しております。
非常にお値段以上の活躍をしております。
お茶のでもよく、美味しいお茶が用意でき満足しています。

対象商品 : 70128774
2020-11-19
用途: 野草茶の抽出
酒井工房

自家製の、野草茶の煮だしに使っている。使用後、絞って捨てる時も破れることなく丈夫で使いやすい。

対象商品 : 70128774
2020-02-25
用途: 所内のお茶

枚数もたくさん入っおり、お茶っ葉の開き具合も良い感じです。
毎日使う物ですので、まだ200枚入りとかでもあったらいいなぁと個人的には思います。

対象商品 : 70128774
2018-02-05
用途: お茶 配膳時

茶葉を必要量だけ取り分けて事前に準備しておくために使用しています。
近所で買うよりも安かったためまとめ買いしました。
枚数も多く、サイズも大きめで、茶葉を入れやすいので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする