#201 マンダムニットSOC 丸五 70129028

#201 マンダムニットSOC 丸五 70129028
#201 マンダムニットSOC 丸五 70129028
#201 マンダムニットSOC 丸五 70129028
#201 マンダムニットSOC 丸五 70129028
#201 マンダムニットSOC 丸五 70129028
#201 マンダムニットSOC 丸五 70129028

マンダムニットSOC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
オレンジ
内容量1足注文コード70129028品番#201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マンダムニットSOCのローカットタイプ。先芯があることを感じさせない、スポーティなデザインのプロスニーカーです。足当たりの軟らかい伸縮性のあるニットと、クッション性に優れた高反発EVAミッドソールが快適な履き心地を提供します。

形状ローカットオレンジ質量(g)360サイズ(cm)26.5材質(アッパー)ポリエステル+TPU機能クッション性材質(底部)EVA+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする