丸五
まもるくん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
全長(cm)
21.5
21.5
23
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70129694
品番
#960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
土木作業から荷物の運搬やピッキング作業まで、用途色々。滑り止めグリップ付きで、ペン作業など細かい作業も行いやすい。
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
天然ゴム
色
オレンジ
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
伸縮性
入数(双)
1
質量(g)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応