曜日別特売
#006 マンダムドライ 丸五 70129868

#006 マンダムドライ 丸五 70129868
#006 マンダムドライ 丸五 70129868
#006 マンダムドライ 丸五 70129868
#006 マンダムドライ 丸五 70129868
#006 マンダムドライ 丸五 70129868
#006 マンダムドライ 丸五 70129868

マンダムドライ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード70129868品番#006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

つま先から空気を取り入れソールから排出する『ターボドライシステム』を取り入れたスリッポンタイププロスニーカー 靴内の蒸れによるストレスを最大限に解消します。マジックも付いているので、フィット感の調整が可能です。

形状ミドルカットブラック質量(g)500サイズ(cm)27材質(アッパー)ポリエステル機能通気性材質(底部)EVA+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする