曜日別特売
#006 マンダムドライ 丸五 70129886

#006 マンダムドライ 丸五 70129886
#006 マンダムドライ 丸五 70129886
#006 マンダムドライ 丸五 70129886
#006 マンダムドライ 丸五 70129886
#006 マンダムドライ 丸五 70129886
#006 マンダムドライ 丸五 70129886

マンダムドライ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード70129886品番#006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

つま先から空気を取り入れソールから排出する『ターボドライシステム』を取り入れたスリッポンタイププロスニーカー 靴内の蒸れによるストレスを最大限に解消します。マジックも付いているので、フィット感の調整が可能です。

形状ミドルカットレッド質量(g)440サイズ(cm)24.5材質(アッパー)ポリエステル機能通気性材質(底部)EVA+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする