曜日別特売
クラシック M A型両面ブラックボード クラシック HEIKO 70130305

A型両面ブラックボード クラシック

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)500
内容量1台注文コード70130305品番クラシック M
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

クラシカルな両面スタンドボードタイプ。2方向からサインアピールができます。ボード面がつや消し仕上げなのでボードマーカーでもチョークでも書け、マグネットも使用できます。

材質ボード(金属)フレーム(木製)寸法(mm)500寸法(幅W×高さH)(mm)450×980メーカー商品コード007330036
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70130314
2025-07-02
用途: 店の広報、孫の遊び
美容室ぱあまやさんサービス業

とてもサイズ感が良く、デザインバランスも良く気に入っています

対象商品 : 70130314
2022-02-10
用途: 商品のPR
糀屋吉右衛門製造業

店頭で表示していたポスターを、ブラックボードでの掲示に替えたら顧客の反応が良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする