曜日別特売
A4 祝のし紙 日の出紙工 70130987

祝のし紙

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1パック(100枚)注文コード70130987品番A4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

水引の本数は5本です。

用途入学・進学・卒業・就職・開店・新築・棟上祝・年賀・歳暮・中元・長寿の祝・粗品・寸志・記念品・景品・御礼等サイズA4材質上質紙61.5g/m2寸法(mm)210×297
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70131005
2022-10-28
用途: お歳暮
株式会社ラヴィックストレーディング不動産業

厚さが普通紙と同じで印刷もすんなり出来ました。
紙質も悪くなくて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 70130962
2023-07-23
用途: 贈答用品の包装用
有限会社たうち卸売・小売業

まあ普通に使えますが、熨斗のデザインが
交差しているのが気になります。
気にしなければ問題なしですが、、笑

対象商品 : 70130987
2021-10-13
用途: 包装の熨斗紙として
ギフトプラザナベヤ卸売・小売業

紙質は問題ありません。価格が良かったので購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする