ミツウマ
林業用NSキープ艶半長FMDX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
28
24
24.5
25
25.5
26
27
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70131198
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スパイクピンソール・ウレタン裏布+吸汗裏布
用途
主に山林作業向け
形状
ハイカット
サイズ(cm)
28
色
クロ
靴タイプ
長靴
材質
(裏布)4mm厚吸汗性ウレタン
内寸(cm)
29
丈(cm)
総丈:32.5、キープ丈:6.8
標準質量(g/片足)
約965(26.0cm)
機能
吸汗