45R×80×17.5 感熱レジロール シモジマ 70131468

45R×80×17.5 感熱レジロール シモジマ 70131468
45R×80×17.5 感熱レジロール シモジマ 70131468
45R×80×17.5 感熱レジロール シモジマ 70131468

感熱レジロール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5巻)
幅(mm)44
長さ(m)63
内容量1パック(5巻)注文コード70131468品番45R×80×17.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

感熱紙用レジスター用紙。

幅(mm)44種別感熱紙長さ(m)63直径(Φmm)80内径(Φmm)17.5メーカー商品コード007332909
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70131468
2024-04-24
用途: レジスターの消耗品
卸売・小売業

毎度必要になるものなので購入いたしました 品質的に問題なく使用しております

対象商品 : 70131495
2022-11-26
用途: カシオレジスター
株式会社オーエンスサービス業

以前購入していたものより、安いです。使用には問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする