シモジマ
感熱レジロール
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(5巻)
1パック(5巻)
1パック(2巻)
幅(mm)
58
44
58
80
57.5
長さ(m)
63
57
63
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5巻)
注文コード
70131583
品番
58×63m×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
感熱紙用レジスター用紙。
幅(mm)
58
種別
感熱紙
長さ(m)
63
直径(Φmm)
80
内径(Φmm)
12
メーカー商品コード
007332811