曜日別特売
S ストレッチフィルム SWAN 70131872

S ストレッチフィルム SWAN 70131872
S ストレッチフィルム SWAN 70131872

ストレッチフィルム

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)300
厚さ(μm)15
内容量1ケース(6巻)注文コード70131872品番S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

強度・伸びともに優れた使い易さ。取り替える頻度が減り、さらに作業効率がアップするストレッチフィルムです。

幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15透明RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード001502178質量(kg/巻)2.47(紙管込)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-25
用途: 商品の出荷
有限会社 樋口製本所製造業

色々試してみましたが
このストレッチフィルムは
とても扱いやすい
仕事もスムーズに出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする