曜日別特売
PW-115 電工パワー万能ペンチ(圧着機能付) TTC 70132844

電工パワー万能ペンチ(圧着機能付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1丁注文コード70132844品番PW-115
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。
偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。

全長(mm)236質量(g)332材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯切断能力(mm2)IV線22仕様圧着機能:有、落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番215-6123アズワン品番64-8653-94
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする