LEX-BIONICCHAIR-BK ウェラブルチェアLEX ASTRIDE 70133289

 

LEX-BIONICCHAIR-BK ウェラブルチェアLEX ASTRIDE 70133289
LEX-BIONICCHAIR-BK ウェラブルチェアLEX ASTRIDE 70133289
LEX-BIONICCHAIR-BK ウェラブルチェアLEX ASTRIDE 70133289
LEX-BIONICCHAIR-BK ウェラブルチェアLEX ASTRIDE 70133289
LEX-BIONICCHAIR-BK ウェラブルチェアLEX ASTRIDE 70133289
LEX-BIONICCHAIR-BK ウェラブルチェアLEX ASTRIDE 70133289
LEX-BIONICCHAIR-BK ウェラブルチェアLEX ASTRIDE 70133289
LEX-BIONICCHAIR-BK ウェラブルチェアLEX ASTRIDE 70133289

ウェラブルチェアLEX

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1着注文コード70133289品番LEX-BIONICCHAIR-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

荷物を背負ったまま着用可能な着る椅子です。
どこでも快適な座り心地を提供します。
座ったときに120度の姿勢を保ち、健康促進に貢献します。
非常に軽量で付けている感覚がありません。
腰と太ももに巻き付けるだけで簡単に取り付けることが出来ます。
ネジ一本で簡単に取り外すことが出来るためメンテナンスが容易です。

用途
腰をかがめる作業や車両整備。
通勤通学や列に並ぶとき。
釣りや写真撮影。
付属品専用バッグトラスコ品番206-4330材質航空宇宙用アルミ、ポリエステル幅(mm)365質量(kg)1.9高さ(mm)80奥行(mm)520電源なし適応身長(cm)155~185
注意
※滑りやすいところで使用しないでください。
※落ちるところがないか確認してからご使用ください。
※裸足で使用しないでください。
※高い場所で使わないでください。
※慣れるまでの最初の数回は、どなたかに後ろに立ってもらい、転ばないようにサポートしてもらってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする