FENIX(フェニックス)
LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70133316
品番
ARB-LP-2000U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。
トラスコ品番
206-3421
適合機種
WT20R
幅(mm)
12
全長(mm)
51
質量(g)
42
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
2000
外径(mm)
37
アズワン品番
64-8408-40
注意
※バッテリーを熱にさらしたり、水中に入れたりしないでください。
※少なくとも3か月に1回は充電してください。
※保証サービス:購入後1年間