HCL
スナップホースクリップEzyclamp
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大径(Φmm)
100
100
125
150
50
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
70133657
品番
PWD-13-100-SC-PA66-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
用途
ホースの締付けやケーブルの結束に。
トラスコ品番
206-8226
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
3.25
質量(kg)
1.709
最小径(Φmm)
25
最大径(Φmm)
100
バンド幅(mm)
13
締付トルク(N・m)
2.0
六角(mm)
8.0