11-KE20025FRT ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) HEBOTEC 70133867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11-KE20025FRT ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) HEBOTEC 70133867
11-KE20025FRT ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) HEBOTEC 70133867
11-KE20025FRT ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) HEBOTEC 70133867
11-KE20025FRT ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) HEBOTEC 70133867
11-KE20025FRT ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) HEBOTEC 70133867

ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)1.4
幅(mm)20
内容量1巻注文コード70133867品番11-KE20025FRT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

繰り返し取付け取外しが可能です。
好きな長さにカットして使用できます。
専用のベースと合わせて結束すると便利です。
柔らかいのでケーブルを傷つけにくいです。

用途ケーブルの結束などにブラック特性柔軟材質ポリプロピレン長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~80質量(g)305.2幅(mm)20厚さ(mm)1.4仕様(使用ベース固定具)3011-004、3011-006トラスコ品番207-1606アズワン品番64-8332-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする