曜日別特売
JPC018MS Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEE 70133989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPC018MS Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEE 70133989
JPC018MS Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEE 70133989
JPC018MS Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEE 70133989

Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)18
18
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
25
27
28
29
30
32
35
44
48
52
5
6
8
9
内容量1袋(20個)注文コード70133989品番JPC018MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。

用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。トラスコ品番195-0853材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)厚さ(mm)0.7質量(g)205.1最大径(Φmm)18バンド幅(mm)12.7アズワン品番64-8569-53
注意
※取り付け用ネジ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする