※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大径(Φmm)
21
21
21
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
27
28
29
30
32
35
44
48
52
5
6
8
9
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
70134016
品番
JPC021MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
用途
ケーブル、パイプ等の固定、結束に。
トラスコ品番
195-0856
材質
スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
250
最大径(Φmm)
21
バンド幅(mm)
12.7
アズワン品番
64-8570-14
注意
※取り付け用ネジ別売