※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
最大径(Φmm)
6
6
6
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
27
28
29
30
32
35
44
48
52
5
8
9
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
70134156
品番
JPC006MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
用途
ケーブル、パイプ等の固定、結束に。
トラスコ品番
195-0843
材質
スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
105.1
最大径(Φmm)
6
バンド幅(mm)
12.7
アズワン品番
64-8570-04
注意
※取り付け用ネジ別売